- Detalles del producto
Bastidor UF/RO de acero inoxidable de 8 tubos APV
Rack UF/RO de 8 tubos de acero inoxidable APV. Capacidad: 88 galones. Dimensiones del tubo: 4 pulgadas de diámetro. x 17 pies 4 pulg. L. Tubo con camisa de acero inoxidable, capacidad: 0,3 gal. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (medios), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea I (producto). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (medios), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S (producto). Dimensiones totales: 18 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDFD339C.39a
- Fabricante: APV
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!