Batidora De Doble Cono Acero Inoxidable

Batidora De Doble Cono Acero Inoxidable

Licuadora de cono doble, entrada de 10 pulgadas, motor Electra de 0,5 hp, 29 rpm finales 220-440, apertura de 10 pulgadas de profundidad, 75 pulgadas de alto x 54 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.IMS1.15
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Batidora De Doble Cono Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente