Batidora de paletas dobles de acero inoxidable con descarga de tornillo sin fin
Licuadora de doble paleta de acero inoxidable con descarga por tornillo sinfín. Capacidad máxima: 4,27 pies cúbicos. ft. Capacidad mínima: 2,92 pies cúbicos. ft. Diámetro del tornillo de barrena: 5-1/2 pulg. de diámetro. Diámetro de la carcasa del tornillo sinfín: 5-3/4 pulg. Longitud del tornillo sinfín: 30 pulg. Motor industrial Baldor: 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 13,2/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Drive: no hay información en la placa de identificación. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FPT. Salida: (1) 5-3/4 pulg. de diámetro. (4) Ruedas para fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: tGHFI01.
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!