Batidora en espiral Hobart - 250 lbs.

Batidora en espiral Hobart - 250 lbs.

Mezclador en espiral Hobart. Modelo: HF250B. Número de serie: 80-1000459. Capacidad del lote: 250 libras, basado en una proporción de absorción de pan del 60 %. Cuenta con un recipiente de acero inoxidable pulido. Dimensiones totales: 4 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (ACN191) (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSND238.27a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: HF250B
  • Número de serie: 80-1000459

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Batidora en espiral Hobart - 250 lbs.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente