Batidora Roque 8 Pies Cubicos

Batidora Roque 8 Pies Cubicos

Mezclador Roque, 8 pies cúbicos, (1) salida de 4 pulgadas en la parte inferior con válvula de flujo. Motor SE Eurodrive Inc., tipo: DF14DT80N4, 1 hp, 460/2260 rpm, 230/460 voltios, 3,9/1,95 amperios, 60 hz, caja de cambios en 460-2260 rpm, salida 13,3-66 rpm, relación 34,51. Dimensiones interiores 18 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales 38 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de largo x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.MRD236.10
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Batidora Roque 8 Pies Cubicos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente