Bomba de vacío rotativa Beach-Russ
Bomba de vacío rotativa Beach Russ. Modelo: 4D. Número de serie: 88340-15. Las bombas Beach-Russ están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento, eficiencia y simplicidad para un uso constante y confiable. Motor estadounidense: 3 hp, 1730 rpm, rpm finales: 384,4, 230/460 V, 8,7/4,35 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) hembra roscada de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) macho roscado de 1-1/2 pulg., (1) macho roscado de ½ pulg. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MP115
- Manufacturer: Beach-Russ Co.
- Model: 4D
- Serial Number: 88340-15
Pump Details