Licuadora de paletas Belam: aproximadamente 30 pies cúbicos
Licuadora de paletas Belam - 30 Cu. Pie. Modelo DK23. S/N 02754. Requisitos de la unidad: 220 V, 60 Hz. Dimensiones interiores: 43 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Paletas: (2) 35 pulgadas de largo x 14-1/2 ancho. Salida: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 195
- Manufacturer: Belam
- Model: DK23
- Serial Number: 2754