Túnel de calor de envoltura retráctil Belco
Túnel de calor para envoltura retráctil Belco. Modelo: ST 2210 HS. S/N: 8974. N° de identificación. 126FHS8. 480 v, 45 a, 50-60 ciclos, trifásico. (2) Motores eléctricos Baldor: 1 hp, 2850-3450 rpm, 220/240 v, 6,4-5,4 a, 50-60 Hz, monofásicos. (1) Motor Dayton: ¼ hp, 1725 rpm, 90 v, 3 a, con un reductor de velocidad de .50 hp de entrada máxima, 1750 rpm de entrada, 88 rpm de salida, 212 de torque de salida, relación de transmisión de 20.1. (1) Caja de interruptores de servicio pesado de General Electric. (4) Patas ajustables de 9-1/2 pulg. Apertura del transportador: 1 pie 1 pulg. de ancho x 1 pie de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 1 pie 8 pulg. de ancho x 9 pies de largo. Dimensiones totales: 9 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 1 pulg. Ancho x 6 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA226
- Manufacturer: Belco Packaging Systems, Inc.
- Model: ST 2210 HS
- Serial Number: 8974