Bomba centrífuga Bell y Gossett
Bomba centrífuga Bell y Gossett. Modelo: 6BC9.125BFH00. S/N: 2229253. Capacidad: 1200 gpm. Diámetro del impulsor. 9.125. TDH: 72 pies. MAWP: 175 psi. Motor estadounidense, 30 hp, 1765/1445 rpm, 208-230/460 V, 80,0-72,0/36,0 y 90,0/45,0 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. succión con un diámetro de 14-3/4 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 12 pulg. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. válvula de descarga con un diámetro de 11 pulg. brida (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 9-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9384.2a
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 6BC9.125BFHCO
- Serial Number: 2229253
Pump Details