Bell and Gossett Juego de agua caliente sobre soporte de acero inoxidable
1990 Juego de agua caliente Bell and Gossett. Intercambiador de calor Bell and Gossett modelo: SU62-2. MAWP del lado de la carcasa y el tubo: 150 PSI a 375 °F. MDMT del lado de la carcasa y el tubo: -20 °F a 150 PSI. Superficie de calefacción de 8 pies cuadrados. Materiales de construcción de hierro fundido. Bomba centrífuga Bell and Gossett, serie D60, modelo: 040327. Capacidad actual: 5 gpm. Motor eléctrico industrial Baldor: cat. no: JMM3212T, especificación: 35N835T481, 208-230/460 V, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico. Manómetro WIKA de acero inoxidable 316 con esfera, tubo y conexión. Baumann Associates Ltd. Válvula accionada, modelo: 54-24588. Medidor de temperatura de dial de Trend Industries. Materiales de construcción del stand: acero inoxidable. Entrada(s)/salida(s): trampa inferior de 1 pulg., (2) 2 pulg. caliente y fría. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 5 pies 1 pulgada x 6 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDPK639.3
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Model: SU62-2
- Serial Number: 90T79846-01
Boiler Details