Patín del intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett - 15 pies cuadrados. Pie.
1993 Patín del intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett. Modelo: SU-82-2. MAWP del lado de la carcasa y el tubo: 150 psi a 375°F. MDMT: -20°F a 150 psi. Cuenta con un cabezal de 2 pasos con diseño de “tubo en U” y 15 pies cuadrados de superficie de calentamiento disponible. Motor de bomba US Electrical Motors: Modelo: B073, 5 HP, 3495 rpm, 208-230/460 V, 16,20/8,10 amperios, 1,25 pies cuadrados, 60 Hz, trifásico. Montado sobre Rack con bomba y depósito de condensados. 2 pies de largo x 8 pulgadas de ancho. (2) accesorios ITT Bell@ Gossett Airtrol, modelo: ATF-12. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDPK453.3a
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Model: SU-82-2
- Serial Number: 93Y78302-01
Boiler Details