Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU - 71 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU. Modelo: SU105-2. Carcasa de acero al carbono. (76) ¾ pulg. de diámetro. x 5 pies de largo multitubos de cobre. Área de superficie de transferencia de calor: ~ 71 pies cuadrados. Volumen del tubo: 8,7 gal. Los haces de tubos de la serie SU tienen una construcción en forma de “U”. Esto permite una amplia expansión o contracción para amplias variaciones de temperatura. Los espaciadores de tubos sostienen y espacian adecuadamente cada tubo para lograr la máxima eficiencia en la condensación y drenaje de vapor. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto bridado (medios), (1) 4 pulg. de diámetro. FNPT (producto). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. FNPT (producto), (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto (medios). Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN50a)
Product Details
- Cantidad en stock: JMB001a
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Model: SU105-2
Shell & Tube Details