Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 1-1/4AC. S/N: 1405322. Capacidad: 40 gpm @ 37 tdh. Motor Century E-Plus, 1,0 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 2,7/1,35 amperios. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 28-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNPM105B.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1-1/4AC
  • Número de serie: 1405322

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510