Bell & Gossett 30-13T 1AM023 Bomba centrífuga (2 HP)
Bomba centrífuga Bell & Gossett - 2 HP. Modelo: 30-13T 1AM023. S/N: 3530. Máx. Presión de trabajo: 125 psi. Motor. Motor Century AC de 2 hp, 3450/2875 rpm, 208-230/460 V, SF-6.8-6.6/3.3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: succión de 2 pulgadas. Salida: Descarga de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB164.a
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Model: 30-13T 1AM023
- Serial Number: 3530
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 125
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Century
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3450/2875
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: SF-6.8-6.6/3.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 17