Bomba centrífuga Bell & Gossett (25 HP, 1000 GPM máx.)
Bomba centrífuga Bell & Gossett ITT Industries. Número de modelo: C040459-01 C70. Capacidad: 1000 gpm. Tamaño: 1531 BF. Presión máxima de trabajo: 175. Motor eléctrico Emerson: 25 hp, 1770 rpm, 68-61/31 amperios, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entrada: puerto de succión de 6 pulgadas. Salida: Puerto de descarga de 5 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (H9/5F).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC052.1a
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Serial Number: C040459-01 C70
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 1000
- Max Speed RPM: 175
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Emerson
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 68-61/31
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 20