Bomba centrífuga en línea serie 80 de acoplamiento cerrado Bell & Gossett

Bomba centrífuga en línea serie 80 de acoplamiento cerrado Bell & Gossett

Bomba centrífuga en línea serie 80 de acoplamiento cerrado Bell & Gossett. Modelo: 80-3x3x7B. S/N: 2189146. Capacidad: 161 gpm a 15 TDH. Usos comunes: Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, procesos industriales, servicios generales, aumento de presión. La Serie 80 es una bomba eficiente, de acoplamiento cerrado y de alta resistencia diseñada para montaje en línea horizontal y vertical. Motores Industriales Baldor. 1-1/2 hp, 1725 rpm, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) puertos de entrada/salida de 3 pulg., una brida de 8 pulg. y (4) orificios para pernos de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: THHS004.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 80-3x3x7B
  • Número de serie: 2189146

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga en línea serie 80 de acoplamiento cerrado Bell & Gossett