Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett/ITT Industries

Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett/ITT Industries

Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett / ITT Industries. Tamaño: 1510 BF 7.875 3BC. Caudal: 400 GPM / 50 pies. Serie: CS2479-01 E40. WP máx: 175. Motor Lincoln: 7,5 HP, 1750 RPM, 230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico, TEFC, EE. UU. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN36)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LKBA401E
  • Fabricante: ITT
  • Modelo: 1510 BF 7.875 3BC
  • Número de serie: CS2479-01 E40

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett/ITT Industries