Bomba Bell & Gossett 1510

Bomba Bell & Gossett 1510

Bomba Bell & Gossett 1510, modelo 5BC 0.500 BF, número de serie 2078501, presión máxima de trabajo 175 psi, motor Baldor de 20 hp 230/460 V 1760 rpm, entrada-salida con brida de 6 pulgadas, 6 pies de largo x 2 pies de ancho x 2.5 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 358
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 5BC 0.500 BF
  • Número de serie: 2078501

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Bell & Gossett 1510