- Detalles del producto
Bomba Bell & Gossett
Bomba Bell & Gossett. Modelo 4BC 8-3/8 BF, S/N 1328351. Sangría No. L58. 450 gpm, 60 PIES, 10 caballos de fuerza, 1750 rpm. Prensa de trabajo máxima 175 psi. Motor de CA Century, n.º de pieza 6-350057-40, PR.F215T, tipo SC. 10 hp, Código h, 60 hz, trifásico, 1.745 rpm, 230/460 voltios, 25/12,5 amperios, tiempo cont amb 40 °C. SF 1,15. Clase de aislamiento F, diseño Nema B. Forma MMA, código de serie BC10, n.º de cat. N305. Entrada (1) 5 pulgadas Salida (1) 4 pulgadas Dimensiones totales: 17 pulgadas de ancho, 53 pulgadas de largo, 21 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SLSO154.a
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Modelo: 4BC 8-3/8 BF
- Número de serie: 1328351
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
DBHK003.
Solo queda 1 unidad

RGMP404E
Solo queda 1 unidad

DBHK006.
Solo queda 1 unidad

DBHK008.
Solo queda 1 unidad

DBHK001.
Solo queda 1 unidad

DBHK005.
Solo queda 1 unidad

RGMB162.a
Solo queda 1 unidad