Cinta transportadora (10 x 119 pulgadas)

Cinta transportadora (10 x 119 pulgadas)

Cinta transportadora. Utilizado anteriormente en una línea de embolsado de hielo. Dimensiones del transportador: 10W x 119L. La altura libre del transportador puede ser ajustable.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY09

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Belt Conveyor
  • Conveyor Width (inches): 10
  • Conveyor Length (inches): 120

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 125
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 52
  • Weight (LBS): 250
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Ice Bagging Line.
  • Known Issues or Problems: Missing the data plate.

Cinta transportadora (10 x 119 pulgadas)


Precio:
$0