- Detalles del producto
Sistema de tanque Bensen de 100 y 130 galones
Sistema de tanque Bensen de 100 galones y 130 galones. Siemens Allis Drive: 15 CV 230/460 V, 1.715 rpm. Polea de engranaje de bomba: 16 pulg. de diámetro. Polea del motor: 4 pulg. de diámetro. Placa de montaje de bomba; Estructura de acero inoxidable. Tanque cuadrado: 100 galones. Dimensiones interiores: 38 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 24-3/4 pulgadas de alto. Salida: 1-1/2 pulgadas. Embudo vertical: 130 galones. Dimensiones internas de la sección del cilindro: 33 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. Sección del embudo: 33 pulgadas de ancho hasta una salida de 3 pulgadas; 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 25.PMI114b.0
- Fabricante: Benson Machine Works
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlets: 1-1/2 in. drain to pump, 130 gallon vertical funnel, cylinder section inner dimensions: 33 in. W x 25 in. H, funnel section: 33 in. W down to 3 in. outlet, 30 in. H
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1715
- Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 41
- Altura (pulgadas): 84
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
Not Specified
Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 120 galones
OI64
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque rectangular de mezcla y licuado de acero inoxidable, 250 galones
OI225.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de mezcla con fondo cónico y parte superior cerrada de acero inoxidable, 100 galones
RBPB133.2
Solo queda 1 unidad