Benshaw RSi-015-SG-4B Variable Frequency Drive (15 Hp)

Benshaw RSi-015-SG-4B Variable Frequency Drive (15 Hp)

Unused Benshaw Variable Frequency Drive. Model: RSi-015-SG-4B. Serial No: 5509B15014D. Input - Standard Duty: 15 Hp, Amps: 25, Volts: 440-480, 3 Phase, 50/60 Hz. Output(Continuous) - Standard Duty - Hp:15, Amps: 24.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JCI14
  • Fabricante: Benshaw
  • Modelo: RSi-015-SG-4B
  • Número de serie: 5509B15014D

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 20
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Benshaw RSi-015-SG-4B Variable Frequency Drive (15 Hp)