Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (100 HP, 480 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motor de compresor de tornillo con controles y accionamientos avanzados de Benshaw. Número de serie: S200800448-1-1. Número de pieza: RB21H100460H01CBMMS. Voltaje de control: 100 V. Fuente de alimentación - Motor más grande: HP: 100, AMPS: 124, Voltios: 480, Hz: 60, Ph: 3. Amperios totales del sistema: 136,4
Product Details
- Cantidad en stock: LKS02B
- Serial Number: S200800448-1-1
Motor Starter Details
- Compressor Motor Starter Type: Hard Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 21
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 75
- Weight (LBS): 1,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Howden XRV127-R3 Screw Compressor Package.