- Detalles del producto
Benshaw Screw Compressor Motor Starter (125 Hp, 460 Volts, 60 Hz)
Unused Benshaw Screw Compressor Motor Starter. Model: RB2-1-H-156A-14C. Serial No: PGH024830. Part No: RB21H0125460S01CBHMMRTB60103531000000R. Power Supply - Largest Hp: 125, Largest Amps: 180, Total Amps: 192.52, Voltage: 460, Ph: 3, Hz: 60. Enclosure Type: 1. Control Voltage: 120.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JCI09
- Fabricante: Benshaw
- Modelo: RB2-1-H-156A-14C
- Número de serie: PGH024830
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 1,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes