Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (250 HP)
Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw. Número de serie: XM20080147-1-1, Número de pieza: RX2E25048012KP. Voltaje de control: 120V. Tipo adjunto: 12. Fuente de alimentación máxima del motor - HP: 250, Amperios: 302, Voltios: 480, Hz: 60, Ph: 3. Amperios totales del sistema: 302. Voltaje máximo: 480 Voltios.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN106B
- Manufacturer: Benshaw
- Serial Number: XM20080147-1-1
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 0
- Motor Horsepower(HP): 250
- Motor Voltage: 480
- Motor Amps: 302
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 33
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 73
- Weight (LBS): 1,498
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Screw Compressor Package