- Detalles del producto
Benshaw Screw Compressor Motor Starter (350 Hp, 480 Volts, 60 Hz)
Unused Benshaw Screw Compressor Motor Starter. Model: RB2-1-H-477A-17C. Serial No: PGH018813. Part No: RB21H0350460S01CBHMMRTB60103971000000S. Power Supply - Largest Hp: 350, Largest Amps: 385, Total Amps: 395.25, Voltage: 480, Ph: 3, Hz: 60. Enclosure Type: 1. Control Voltage: 120.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JCI11
- Fabricante: Benshaw
- Modelo: RB2-1-H-477A-17C
- Número de serie: PGH018813
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 100
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes