Benshaw Screw Compressor Motor Starter (75 Hp, 460 Volts, 60 Hz)

Benshaw Screw Compressor Motor Starter (75 Hp, 460 Volts, 60 Hz)

Unused Benshaw Screw Compressor Motor Starter. Model: RB2-1-S-096A-13C. Serial No: PGH016239. Part No: RB21H0075460S01CBHMMRTB60103631000000S. Power Supply - Largest Hp: 75, Largest Amps: 96, Total Amps: 107.52, Voltage: 460, Ph: 3, Hz: 60. Enclosure Type: 1. Control Voltage: 120.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JCI08
  • Fabricante: Benshaw
  • Modelo: RB2-1-S-096A-13C
  • Número de serie: PGH016239

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 1,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Benshaw Screw Compressor Motor Starter (75 Hp, 460 Volts, 60 Hz)