- Detalles del producto
Benshaw Screw Compressor Motor Starter (75 Hp, 480 Volts, 60 Hz)
Unused Benshaw Screw Compressor Motor Starter. Model: RB2-1-S-096A-13C. Serial No: PGH018811. Part No: RB21H0075460S01CBHMMRTB60103631000000R. Power Supply - Largest Hp: 75, Largest Amps: 96, Total Amps: 112.25, Voltage: 480, Ph: 3, Hz: 60, Control Voltage: 120, Enclosure Type:1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JCI07
- Fabricante: Benshaw
- Modelo: RB2-1-S-096A-13C
- Número de serie: PGH018811
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 1,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes