Sistema de secado de paletas de película fina Bepex Solidaire
1995 Sistema de Secado Bepex Solidaire. Modelo: SJS-8X4. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable 304 L. MAWP de la chaqueta: 150 PSIG a 365°F. MDMT de la chaqueta: 70°F a 150 PSIG. Cuenta con (2) pantallas digitales Bailey Fischer Porter, motor eléctrico Reliance: ½ hp, 1725 rpm, 208-230 V, 60 Hz, trifásico y un reductor de velocidad Dodge Tigear. El sistema de secado Solidaire utiliza un diseño exclusivo y patentado de rotor de paletas de alta velocidad para la inyección de gas o líquido a través de las paletas en materiales que fluyen en espiral a lo largo de su pared cilíndrica y se utiliza calor directo o indirecto, o combinaciones de los mismos, para tratar varios productos. Solidaire también maneja productos desde estados sólidos de flujo libre hasta tortas húmedas y lodos. Las aplicaciones comunes incluyen, entre otras, ácidos orgánicos, herbicidas, mezclas de alimentos, almidones y concentrados de trigo y soja. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (ACN950).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPM087.52a
- Manufacturer: Bepex
- Model: SJS-8X4
- Serial Number: SJS-95000698
Dryer Details
- Dryer Type: Thin-Film Paddle Dryer
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230
- Motor Amps: 2.2-2.2/1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: FB56C
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 58
- Height (Inches): 87
- ACN: 950
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995