Enfriador de líquido Berg Chilling Systems - 182 toneladas
Enfriadora de líquidos Berg Chilling Systems. Modelo: ASR-160-4. La capacidad nominal de enfriamiento usando R-22 es de 182 toneladas con temperaturas respectivas de entrada y salida del agua de 60 °F y 50 °F y una temperatura de condensación de 120 °F. Requisitos del sistema: 460 V, 334 amperios, 60 Hz, trifásico. 1997 Barril enfriador de líquido Chill-Con. Aproximadamente 160 hp totales generados a partir de: (4) compresores Copeland de 6 cilindros. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 67 pulgadas de ancho x 9 pies (H4) (ACN1440).
Product Details
- Cantidad en stock: DOLP011B.
- Manufacturer: Berg Chilling Systems
- Model: ASR-160-4
- Serial Number: A012A-A/1-0897
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled
- Unit Nominal Tons (TR): 182
- Number of Compressors: 4
- Compressor Descriptions: (4) Copeland Discus and Copelamatic 6-Cylinder Reciprocating Compressors, Models: 6DS3A4000-TSN-800 and 6DS3A4000-TSN, S/N's: 03F64626R, 98H14166CC, CCF9713753, and CCF9713751
- Total Compressor Horsepower: 160
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor RPM: 2850
- Motor Voltage: 220/380-440
- Motor Amps: 1/0.6-0.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 180
- Width (Inches): 67
- Height (Inches): 108
- ACN: 1440
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997