Secadora de puercoespín Belén
Secador de puercoespín de Belén. Modelo 4878, s/n 35-1134. Esta secadora "Porcupine" tiene una carcasa con capacidad para vacío total de 15 psi y una presión de trabajo del agitador de 125 psi. Chaqueta: 55 psi. Capacidad de trabajo: 23 pies cúbicos. Todas las piezas de contacto son de acero inoxidable 316L. Unidad diseñada para vapor o agua caliente. Plano de referencia # 267D-4V-414. Secadora: 72 pulgadas de largo x 30 pulgadas de diámetro. Clasificación de vacío interno: 55 psi. Motor: bivoltaje 230/460 V, 10 CV. Agitador. Diseñado para funcionar bajo vacío total. Tamaño del lote: rango de 400 a 500 galones.
Product Details
- Cantidad en stock: 700.EQN503.86a
- Manufacturer: Bethlehem Corp.
- Model: 4878
- Serial Number: 35-1134
Dryer Details