Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bingley: 209,4 pies cuadrados.
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bingley. S/N: 195. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 100. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: 209,4 pies cuadrados. Volumen del tubo: 32,6 galones. Presión de diseño: 75 psi a 100°F. Grosor de la carcasa: 1/4 pulg. Grosor de la cabeza: 3/16 pulg. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 9 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto. Nota: Los tubos fueron probados a presión y se encontraron fugas en los extremos de los tubos y posiblemente en los tubos.
Product Details
- Cantidad en stock: SNCC138.4
- Manufacturer: Bingley Steel Works
- Serial Number: 195
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 209.4
- Number of Passes: 1
- Tube Material: 304 Stainless Steel
- Number of Tubes: 100
- Tube Diameter (inches): 1
- Tube Length (inches): 96
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 4 in. dia. ports, (1) 2 in. dia. port. Outlets: (2) 4 in. dia. ports, (1) 1-1/2 in. dia. port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 118
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 31
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: The tubes were pressure tested and leakage was found in the tube ends and possibly the tubes