Sierra de cinta vertical para carne Biro

Sierra de cinta vertical para carne Biro

Sierra de cinta vertical para carne Biro. Modelo: 3334. S/N: 27984 Mesa deslizante manual. Utiliza una hoja de sierra de 124 x 5/8 x 0,22 pulgadas. Motor eléctrico Baldor, 2,0 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 23/11,7-11,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Polea conductora: 5 pulgadas de diámetro. Polea conducida: 11-1/2 pulg. de diámetro. Relación: 2,3. rpm finales: 750. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 7-1/2 pulgadas de alto (GM).

Product Details

  • Cantidad en stock: MDFC028.2a
  • Manufacturer: Biro
  • Model: 3334
  • Serial Number: 27984

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sierra de cinta vertical para carne Biro