Cortadora totalmente automatizada Bizerba-Werke con opción de apilamiento/escalado
Cortadora totalmente automatizada Bizerba-Werke con opción de apilamiento/escalado. Modelo: A406FB. S/N: 1258071. ProgRam Ajuste industrial de carrera continuamente variable de 30 a 55 golpes/minuto. Diámetro de la hoja 13 pulgadas. Tamaño máximo del producto (redondo): 7,08 pulg. Tamaño máximo del producto (rectangular): 6,89 pulg. x 9,45 pulg. Grosor de la rebanada: 0,02-0,47 pulg. Altura máxima de apilamiento: 2,36 pulg. Velocidad de la hoja: 266 rpm. Requisitos eléctricos: 120 V, 4,8 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto. ACN440.
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX715b.4a
- Manufacturer: Bizerba
- Model: A406FB
- Serial Number: 1258071