Bomba de desplazamiento positivo Blackmer Dover LGL 1-1/2 (2 HP, 37 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Blackmer Dover LGL 1-1/2 (2 HP, 37 GPM máx.)

Bomba de gas licuado de paletas deslizantes Blackmer Dover. Modelo: LGL 1-1/2. S/N: Caudal para una bomba nueva: 37 gpm. Motor Industrial Baldor: 2 hp. Diseñadas para requisitos de capacidad media, como el dispensador automático de propano y aplicaciones de llenado de botellas a múltiples escalas, la serie de bombas LGL tiene válvulas de alivio integradas para proteger los sistemas de tuberías aguas abajo mediante el uso de válvulas de derivación externas para establecer la presión de descarga. El LGL también cuenta con un revestimiento de supresión de cavitación rediseñado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN26-87).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDCF211.6
  • Manufacturer: Blackmer Dover
  • Model: LGL 1-1/2
  • Serial Number: 217008l

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 37
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: `
  • Inlet/Outlet 3: Outlet
  • Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 6.5-6.2/3.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 24
  • Width (Inches): 15.5
  • Height (Inches): 16
  • ACN: 26-87

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Blackmer Dover LGL 1-1/2 (2 HP, 37 GPM máx.)