Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw-Knox - 19,63 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw-Knox. Número de serie: M5241. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 8. Dimensiones del tubo: 15/16 pulg. de diámetro. x 10 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 19,63 pies cuadrados. Volumen del tubo: 2,8 gal. Dimensiones del intercambiador de calor: 18-3/4 pulg. de diámetro x 10 pies L. (2) Válvulas de alivio de presión. Entradas: (1) 15/16 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. alimentación de medios. Salidas: (1) 15/16 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Descarga de medios FNPT. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto (XMR15)
Product Details
- Cantidad en stock: TR-273-A
- Manufacturer: Blaw Knox
- Serial Number: M5241
Shell & Tube Details