- Detalles del producto
Bloque homogeneizador MC45 Gaulin
Bloque Homogeneizador MC45 Gaulin. Números bajo el encabezado: HTG5993K02, PT927781, OR91113. Configuración para 3,25 pulgadas de diámetro. émbolos. La cabeza ha sido revisada con tinte y no mostró defectos. Asientos de válvulas de succión y descarga reemplazables. Diámetro del asiento de la válvula de succión: 3,25 pulgadas. Diámetro de la válvula de descarga: 2,75 pulgadas. Dimensiones del bloque principal: 23,125 pulgadas de ancho x 6,875 pulgadas de largo x 15,25 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AFTN09
- Fabricante: Gaulin
- Modelo: MC45
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!