Bobina calentadora eléctrica de inmersión Chromalox

Bobina calentadora eléctrica de inmersión Chromalox

Bobina calentadora eléctrica de inmersión Chromalox. Número de gato: TMSS-18E4XX. Número de pieza: 155-500771-522. (18) Tubos de acero inoxidable: 48 pulg. L. Requisitos eléctricos: 480 V, trifásico. (3) Circuitos. Caja de terminales: resistente a la humedad, resistente a explosiones. Brida: 14 pulgadas de diámetro, extremo frío: 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 15 pulgadas de diámetro.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DCBJ656.2a
  • Fabricante: Chromalox

Detalles del HTST

  • Tipo de pieza HTST: Heater Coil

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 66
  • Ancho (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Bobina calentadora eléctrica de inmersión Chromalox

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente