Bobina de aleta de cobre Raypack de repuesto sin usar

Bobina de aleta de cobre Raypack de repuesto sin usar

Bobina de aleta de cobre Raypack de repuesto sin usar. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 21,5 pulgadas de ancho x 3,5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RHOH07
  • Fabricante: Raypak

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Hot Water Boilers

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 21.5
  • Altura (pulgadas): 3.5

Detalles adicionales del producto

Bobina de aleta de cobre Raypack de repuesto sin usar

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente