Bobina de evaporador de freón Krack PCLS1068-HGU-4-RBF - 55.97 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina de evaporador de freón Krack PCLS1068-HGU-4-RBF - 55.97 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina Evaporadora Krack Usada

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: REP15
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PCLS1068-HGU-4-RBF

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted,Wet
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 44,772
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 55.97
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 44,772
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 55.97
  • Flujo de aire (CFM): 64,328
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • Voltaje del motor: 460
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 263
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Bobina de evaporador de freón Krack PCLS1068-HGU-4-RBF - 55.97 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente