Bobina del evaporador de amoníaco Rigidbilt Inc. UC4-420XA (baja temperatura)

Bobina del evaporador de amoníaco Rigidbilt Inc. UC4-420XA (baja temperatura)

Evaporador de amoníaco de expansión directa Rigidbilt Inc. - 5 toneladas. Modelo: UC4-420XA. S/N: 29862. Volumen interno: 7,69 gal. Diámetro del ventilador: 20 pulg. Espaciado nominal de aletas: 4 fpi. (4) Motores de ventilador General Electric, 1/3 hp, 1725 rpm, 230 V, 2,5 amperios, 60 Hz, monofásicos. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de entrada de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (drenar). Dimensiones totales: 10 pies 11 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto (ACN65).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFPC398D.
  • Fabricante: Rigidbilt Inc.
  • Modelo: UC4-420XA
  • Número de serie: 29862

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 5
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 5
  • Aletas por pulgada: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 131
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 34.5
  • ACN: 65

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bobina del evaporador de amoníaco Rigidbilt Inc. UC4-420XA (baja temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente