- Detalles del producto
Bobina del evaporador Krack PCLS1068-HGU-4-RBF-3-22-LH
Bobina Evaporadora Krack Usada
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP44
- Fabricante: Krack
- Modelo: PCLS1068-HGU-4-RBF
- Número de serie: 373121B
Detalles del serpentín del evaporador
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- Voltaje del motor: 460
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 263
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 77
- Peso libras): 9,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!