- Detalles del producto
Bobina evaporadora de amoníaco Frick SCS 584TH RH1 - 22,5 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)
Serpentín del evaporador de amoníaco Frick SCS 584TH LH1 - 22,5 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media) Este evaporador puede utilizar serpentines húmedos o esmerilados. Una capacidad húmeda de 18000 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 22,5 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 16350 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 20 (TR) @15TD. Flujo de aire de 20465 CFM. Un volumen de bobina de 6,56. Bobinas recirculadas. 5 Ventiladores con un nivel sonoro de 69,8 dBA. 4 aletas por pulgada. El serpentín del evaporador es el componente de su sistema de refrigeración industrial que absorbe el calor del aire y enfría el ambiente. Cuanto mayor sea el tonelaje o la capacidad de BTU, mayor será el área que se puede enfriar o más fría se puede hacer el área. El serpentín de evaporación funciona en coordinación con su sistema de refrigeración, incluidos compresores de tornillo o alternativos, condensadores evaporativos y recipientes a presión. Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo de ventas de Genemco al (979) 268-7447 o sales@genemco.com
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS44
- Fabricante: Frick
- Modelo: SCS 584TH RH1
- Número de serie: 513950400
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 18000
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 15.00
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 16350
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 13.63
- Flujo de aire (CFM): 20465
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 6.56
- Tipo de bobina: Recirculated
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 69.8
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 5
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 5
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
- RPM del motor: 1140
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 0.9
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 186
- Ancho (pulgadas): 46
- Altura (pulgadas): 42
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!