Bobina evaporadora de amoníaco Krack 2L-4410 - 31.08 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Bobina evaporadora de amoníaco Krack 2L-4410 - 31.08 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Bobina evaporadora de amoníaco/freón Krack 2L-4410: 31,075 toneladas, 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con bobinas esmeriladas de baja temperatura. Tiene una capacidad de 24860 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 8.325 (TR) @15TD. Tiene baterías de recirculación de alimentación superior con sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 2 motores de ventilador de 2 HP. Falta la placa de datos de esta unidad, por lo que creemos que es un 2L-4410. Todas las especificaciones de esta unidad se basan en eso. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENR33
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: 2L-4410

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 24,860
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 20.72
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 24,860
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 20.72
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Krack
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,140
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Bobina evaporadora de amoníaco Krack 2L-4410 - 31.08 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente