- Detalles del producto
Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH - 13 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
Krack DT4S-1045-FLA-HGU-RH Serpentín evaporador de amoníaco de 4 ventiladores - 13 TR 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 10450 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 13.0625 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 16320 CFM y una velocidad frontal de 706 FPM. Tiene serpentines con alimentación superior inundada y sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 4 motores de ventilador de 0,5 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RRK02
- Fabricante: Krack
- Modelo: DT4S-1045-FLA-HGU-RH
- Número de serie: 541427-20A
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 10,450
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 8.71
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 10450
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 8.71
- Flujo de aire (CFM): 16320
- Velocidad de la cara (FPM): 706
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.1
- Tipo de bobina: Flooded
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Gas
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 75
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Amount 4, Volts: 460, Hz: 60, PH: 3, HP Each: 1/2, FLA Each: 1.00. Minimum Circuit Ampacity: 4.25, Maximum Overcurrent Protection: 15.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 204
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 42
- Peso libras): 1820
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!