Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-925-DXA-HGC-LH - 10 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)
Bobina evaporadora de amoníaco Krack DT4S-925-DXA-HGC-LH - 10.69 TR 4 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad tiene compatibilidad con bobinas de temperatura baja o media. Esto le permite hacer funcionar el evaporador con serpentines húmedos o escarchados (TR) a 15 TD. Una capacidad húmeda de 8555 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10,69375 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 7700 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 10(TR) @15TD. Un flujo de aire que llega a 13800 CFM con una velocidad frontal de 601 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por la parte superior con sistema de descongelación por gas. El refrigerante anterior era el amoníaco. Se incluyen 4 motores de 1HP con la unidad.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS17
- Fabricante: Krack
- Modelo: DT4S-925-DXA-HGC-LH
- Número de serie: 540347-10
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 8555
- Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 10.6938
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 7770
- Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 10
- Flujo de aire (CFM): 13880
- Velocidad de la cara (FPM): 601
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.3
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Gas
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 72
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors(4): 460 Volts, PH:3, Hz: 60.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Peso libras): 1820
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!