Bobina evaporadora de amoníaco Krack DTX6S-1530-DXA-HGC-LH - 17.46 TR, 6 ventiladores (temperatura baja/media)
Serpentín Evaporador Serie DTX Temperatura Baja/Media. Modelo: DTX6S-1530-DXA-HGC-LH. Capacidad húmeda BTUH (DX): 13970. Capacidad esmerilada BTUH (DX): 12700. Datos de aire: CFM: 27000, cara FPM: 605. Número de filas: 6. Aletas por pulgada: 4. Cara Ft2: 44,6. Superficie Ft2: 3720. Volumen de la bobina Ft2: 4,4. Los tubos son bobinas de acero de 3/4 OD y el marco interno está galvanizado en caliente. Incluye bandeja de drenaje. Seis ventiladores totalmente protegidos de 22 diámetros y 0,75 HP.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RRKB01
- Fabricante: Krack
- Modelo: DTX6S-1530-DXA-HGC-LH
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 13,970
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 11.64
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 12,700
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 10.58
- Flujo de aire (CFM): 27,000
- Velocidad de la cara (FPM): 605
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 4.4
- Tipo de bobina: Direct Expansion
- Descongelación del serpentín: Gas
- Descongelar sartén: Gas
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 6
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 6
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors: Qty: 6, Volts: 480, Ph: 3, Hp: 0.75, Hz: 60, Amps: 0.85.
- Fabricante de motores: Bluffton
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
- Voltaje del motor: 480
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 188
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 71
- Peso libras): 3,260
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: The unit is missing the data plate.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!