Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP-28-63-1-RA-HGR, 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP-28-63-1-RA-HGR, 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP-28-63 - 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 10400 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 13 (TR) a 15 TD. Un flujo de aire de 19000 CFM y una velocidad frontal de 680 FPM. Tiene serpentines de alimentación inferior recirculados con un sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco, pero se puede configurar para usar freón. Se incluyen 2 motores de ventilador de 1 HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.22
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: HP-28-63-1-RA-HGR
  • Número de serie: B-8812-5

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 10,400
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 8.67
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 10400
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 8.67
  • Flujo de aire (CFM): 19000
  • Velocidad de la cara (FPM): 680
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 83
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1150
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 2220
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP-28-63-1-RA-HGR, 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente