Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP-28-63-1-RA-HGR, 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP-28-63-1-RA-HGR, 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín del evaporador de amoníaco Vilter HP-28-63: 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 10400 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 13(TR) @15TD. Un flujo de aire de 19000 CFM y una velocidad frontal de 680 FPM. Tiene baterías de recirculación alimentadas por el fondo con un sistema de descongelación por gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco, pero se puede configurar para usar freón. Se incluyen 2 motores de ventilador de 1HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.23
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: HP-28-63-1-RA-HGR
  • Número de serie: B-8812-6

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 10,400
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 8.67
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 10400
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 8.67
  • Flujo de aire (CFM): 19000
  • Velocidad de la cara (FPM): 680
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 83
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1150
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 2200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP-28-63-1-RA-HGR, 13 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente