- Detalles del producto
Bobina evaporadora de amoníaco Vilter LP-10-63-1/3-FA - 5 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
Serpentín del evaporador de amoníaco Vilter LP-10-63-1/3-FA - 5 TR 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 3900 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 5(TR) @15TD. Un flujo de aire de 7200 CFM y una velocidad frontal de 720 FPM. Utiliza serpentines inundados con alimentación superior y un sistema de descongelación por gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco. Se incluyen 2 motores de ventilador de 0,3 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS23
- Fabricante: Vilter
- Modelo: LP-10-63-1/3-FA
- Número de serie: B-7765
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 3,900
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 3.25
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 3900
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 3.25
- Flujo de aire (CFM): 7200
- Velocidad de la cara (FPM): 720
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 1.4
- Tipo de bobina: Flooded
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Gas
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 70
- Aletas por pulgada: 3
- # Aficionados: 2
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors (2): 1/3 HP, Volts: 230/460, RPM: 1150.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.3
- RPM del motor: 1150
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 78
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 29
- Peso libras): 900
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!